IIIIfit(イーフィット)iPhone13対応ケースが新登場!
独自の背面のラウンド形状が手に馴染んで持ちやすい!
PCとTPU一体成型のハイブリッド構造により、スマホを衝撃からしっかり守ります。
ケースを装着したままライトニングケーブルやイヤホンの接続が可能!充電し放題!音楽聞き放題!
裏面を覆うiPhone13対応プロテクトジャケットです。
PC+TPU一体成型のハイブリッド構造による耐衝撃タイプ。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から守ります。
持ちやすさを追求した形状とTPU素材特有のゴムのような柔軟性により、優れたグリップ感を実現しました。
取り付けたままでLightningコネクタの接続が可能。
ストラップが取付けられるストラップホール付きです。