曜日別特売

9.DA180B スポンジバフ INTERMEDIATE FOAM PAD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75335797
品番
R-SB-180-IF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

RUPES D-AシリーズフォームパッドシリーズのFINEイエローパッド(R-SB-100-F)とCOARSEブルーパッド(R-SB-100-C)の中間バフ。
RUPES D-Aブルーコンパウンドと組み合わせることで、さまざまな塗装面や固体表面から重度の欠陥を除去する研磨が可能。
RUPES D-A FINEイエローポリッシングコンパウンドと併用することで、中程度から微細な欠陥を除去し、高光沢仕上げを実現。

寸法(mm)
マジック部:160
直径(Φmm)
バフ:180
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする