曜日別特売
MK140 紳士ヒモスニーカー メッシュ KITA(喜多) 75337448

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK140 紳士ヒモスニーカー メッシュ KITA(喜多) 75337448
MK140 紳士ヒモスニーカー メッシュ KITA(喜多) 75337448
MK140 紳士ヒモスニーカー メッシュ KITA(喜多) 75337448
MK140 紳士ヒモスニーカー メッシュ KITA(喜多) 75337448
MK140 紳士ヒモスニーカー メッシュ KITA(喜多) 75337448
MK140 紳士ヒモスニーカー メッシュ KITA(喜多) 75337448

紳士ヒモスニーカー メッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)26.0
ネイビー
内容量1足注文コード75337448品番MK140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ヒモタイプの定番ジョギングシューズ
クッション性のあるEVAミッドソールを採用!
超軽量タイプで足が疲れにくい!
靴底のゴム部分が滑りを軽減します
スポーティなスタイリッシュデザイン
メッシュ採用で通気性抜群!

形状ローカットサイズ(cm)26.0ネイビー甲被タイプ紐タイプ材質(アッパー)合成皮革、ポリエステル靴タイプスニーカー材質(ソール)EVA樹脂、合成ゴム標準質量(g/片足)約181(26.0)足幅3E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする