曜日別特売
#006 ハイパーV#006 合皮スニーカー(ヒモ)「先芯なし」 日進ゴム 75338175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#006 ハイパーV#006 合皮スニーカー(ヒモ)「先芯なし」 日進ゴム 75338175
#006 ハイパーV#006 合皮スニーカー(ヒモ)「先芯なし」 日進ゴム 75338175
#006 ハイパーV#006 合皮スニーカー(ヒモ)「先芯なし」 日進ゴム 75338175
#006 ハイパーV#006 合皮スニーカー(ヒモ)「先芯なし」 日進ゴム 75338175
#006 ハイパーV#006 合皮スニーカー(ヒモ)「先芯なし」 日進ゴム 75338175
#006 ハイパーV#006 合皮スニーカー(ヒモ)「先芯なし」 日進ゴム 75338175
#006 ハイパーV#006 合皮スニーカー(ヒモ)「先芯なし」 日進ゴム 75338175

ハイパーV#006 合皮スニーカー(ヒモ)「先芯なし」

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)22.5
内容量1足注文コード75338175品番#006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

耐油・耐滑・クッション性に優れたHyperVソール搭載の合皮スニーカー
耐滑性に優れており、ビルメンテナンスや飲食店のフロアーなど、水や油で滑りやすい職場にピッタリなシューズです。
インソールはハニカムEVAを採用し、クッション性をアップ!
軽量タイプで長時間履き続けても疲れにくい
立体構造のインソールを採用し、履き心地が良い!
先芯がないので、普段履きなど様々な用途に対応。

形状ローカットサイズ(cm)22.5甲被タイプ紐タイプ材質(アッパー)合成皮革靴タイプスニーカー材質(ソール)ゴム底(耐油性)材質(先芯)なし標準質量(g/片足)約245(22.5)足幅3E機能ハイパーVソール(耐滑・耐油)アズワン品番65-0505-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする