85116 安全スニーカー 85116 ジーベック 75338444

85116 安全スニーカー 85116 ジーベック 75338444 85116 安全スニーカー 85116 ジーベック 75338444

安全スニーカー 85116

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード75338444 品番85116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

カラーステッチと2本のラインがスポーティーなセーフティシューズ。

サイズ(cm)24.5 ブルー 足幅4E 用途運送、建築、土木 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)EVA、ラバー 標準質量(g/片足)350(25.0cm) 材質(先芯)樹脂 材質(インソール)EVA 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75338663
2017-02-02
用途:
工場内での機械加工
製造業

1年間履いた。靴の中身はそれほど劣化ないが、外はつま先部分が特にひび割れ目立ってきたので、他の安全靴に買い替えた。機械加工をしているが、金属の切削屑が靴の中に入り込んできて、ちょっと面倒くさかった。また、夏場は若干蒸れる。そのせいか分からないが、冬場は指がシモヤケになる。たぶん靴の中で熱が篭ってしまって、冷えた熱で逆に足の指が冷やされてしまうんだと思う。また冬場に実感したが、けっこうアッパー生地がペラペラ。最初は気にならないが、特に冬場はキツい。ジーベックの安全靴は軽くて安くて良いのだが、「全体的には満足でした」という靴に出会ったことがない。

対象商品:
75338435
2016-02-23
用途:
実験

少しむれる感じがします

対象商品:
75338681
2015-10-01
用途:
GS

外側はしっかりしていますが、一ヶ月ほどすると、白靴下なら、両側面が真っ黒によごれます。靴中覗くと内張り破れてました。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
75338444
2014-11-15
用途:
重量物運搬、管工事、建築作業など

さいこー!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする