曜日別特売
#007 #007 先芯なしマジックスニーカー 医療用 日進ゴム 75338446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#007 #007 先芯なしマジックスニーカー 医療用 日進ゴム 75338446
#007 #007 先芯なしマジックスニーカー 医療用 日進ゴム 75338446
#007 #007 先芯なしマジックスニーカー 医療用 日進ゴム 75338446
#007 #007 先芯なしマジックスニーカー 医療用 日進ゴム 75338446
#007 #007 先芯なしマジックスニーカー 医療用 日進ゴム 75338446
#007 #007 先芯なしマジックスニーカー 医療用 日進ゴム 75338446
#007 #007 先芯なしマジックスニーカー 医療用 日進ゴム 75338446

#007 先芯なしマジックスニーカー 医療用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)27.0
内容量1足注文コード75338446品番#007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

医療、介護職におススメ!
普段履きとしても、ご使用いただけます。
底は、水・油で滑りにくいハイパーVを装備しており、雨降りでも転倒事故の危険から、身を守ります。
インソールはハニカムEVAを採用し、クッション性、通気性をアップ。心地よい
履き心地で疲れを軽減させます。
マジック仕様なので、脱ぎ履き楽々。

形状ローカットサイズ(cm)27.0ホワイト甲被タイプマジックタイプ材質(アッパー)合成皮革靴タイプスニーカー材質(ソール)ゴム底材質(先芯)なし標準質量(g/片足)約330足幅3Eアズワン品番65-0505-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする