ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの PCバッグ/キャリングバッグ
ナカバヤシの PCインナーケース
10.2タブレット用ストレッチケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75339724
品番
SZC-TCF102P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
伸びるストレッチ素材で出し入れしやすい小物がしまえるメッシュポケット付き
サイズ
10.2型
色
ピンク
適合
ノートPC、タブレット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×20×285
質量(g)
約130
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×18×175
材質
ポリエステル、ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応