曜日別特売
6GR10FRS 中空軸フラットギヤ単体 オリエンタルモーター 75340880

中空軸フラットギヤ単体

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可お客様組立品15日以内出荷とは
この商品は減速比・質量など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
減速比
10
質量(kg)
4.6
注文コード
75340880
品番
6GR10FRS
参考基準価格(税別)¥46,200販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

回転速度はモーターの同期回転速度 (50 Hz: 1500 r/min、60 Hz: 1800 r/min) を基準に減速比で割って計算しています。実際の回転速度は負荷の大きさに応じて2~20%少ない値を示します。
過熱保護装置 (サーマルプロテクタ) は内蔵していません。

減速比
10
質量(kg)
4.6
タイプ
シャフト/ギヤタイプ:中空軸フラット
取付角寸法
104 mm (モーター部)
付属品
ギヤヘッド: 取付用ねじ、モーター組付用ねじ、平行キー、安全カバー (ねじ付)
回転方向
モーターと逆方向
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※過負荷や出力軸が拘束されたときにモーターの焼損を防ぐため、電磁開閉器やインバータの電子サーマル機能をご使用ください。
※インバータと組み合わせて駆動するときは、インバータの設定周波数は120 Hz以下でお使いください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする