エスティジェイ
マシンツールフィルター
フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵の侵入を防ぎ、電子部品を守ります。
材質
難燃性PLA(非プラスチック 生分解性素材)
厚さ(mm)
0.14
タイプ
製品本体(プラスチックケース入・マグネットバー2本付)
シートサイズ(mm)
150×200(ミシン目)
耐熱温度(℃)
110
捕集効率(%)
52
初期圧損(Pa)
61(2.5m/sec)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05509328
GLF150
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください