シングルファン サイドフロー型CPUクーラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75340948 品番ACFRE00075A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,255

●ブラックのヒートシンクにファンフレームの一部がグレーを採用したモデルです。
●ヒートパイプを4本、ダイレクトタッチを採用
全高157mm、6mm径ヒートパイプを4本、ダイレクトタッチを採用しています。
●理想的な放熱を実現
均等配置のダイレクトタッチ式ヒートパイプと54枚の放熱フィンの最適化により理想的な放熱を実現しました。
●ヒートシンクの表面構造により微小乱流を発生
サーマルコーティングされたヒートシンクの表面構造により微小乱流を発生させます。
●コンパクトな奥行き
コンパクトな奥行きにより大型ヒートシンクを搭載したメモリとのクリアランスを確保しました。
●TDP210Wまで対応
TDP210Wまで対応しています。

ベアリングFluid Dynamic Bearing 保証期間2年間 質量(g)764 接続PWM 4ピン 回転数200〜2100rpm 適合ソケットIntel 1151/1150/1155/1156/1200/2011(V3)/2066 Square ILM、AMD AM4 仕様●サイズ:L124×W103×H157mm(ヒートシンク本体)●ファンサイズ:120×120×厚さ27mm(搭載ファン)●ノイズ:0.5Sone(最大)●電流/電圧:0.13A/12V(ファン1基)●搭載ヒートパイプ:6mm径×4本●フィン枚数/厚み:54枚/0.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする