PWM PCケース用ファン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75341133 品番ACFAN00116A
参考基準価格(税別)¥2,073 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

●ArcticブランドのPWM PST搭載 BioniX Pシリーズ ゲーミング120mmファン
●静圧を最適化
静圧を最適化したPシリーズファンはヒートシンクやラジエーターに最適。
●効率的な冷却
気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持。
●最新世代高性能モーター
モーターには、最新世代の高性能、低発熱、省エネルギーな「ネオジム・アイロン・ボロン マグネットリング」を採用。
●95%の振動を吸収
新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5%。
●4倍の寿命
新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現。

定格電流(A)0.13 質量(g)140 付属品取付ネジ 保証期間2年間 ベアリングFluid Dynamic Bearing 寸法(mm)120×120×厚さ27 接続PWM 4ピン+デイジーチェーン用 PWM 4ピン 電圧(V)DC12 最大静圧(mmH2O)2.75 ノイズレベル0.45Sone ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 40 最大風量(CFM)67.56/114.9m3/h 仕様●リブ:無し RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする