ADRPM1903K ラズベリーパイ用GPS拡張ボード ビット・トレード・ワン 75342786

ラズベリーパイ用GPS拡張ボード

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード75342786品番ADRPM1903K
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ラズベリーパイとの組み合わせでGPS衛星を捉え、情報をキャッチしよう!
ピンヘッダーに差すだけでラズベリーパイがGPSロガーに早変わり!
Raspberry Pi純正ケースピッタリサイズ!
サンプルプログラムとしてシェルスクリプトとPythonの2種をご用意

質量(g)約30(電池含まず)動作環境温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)仕様●対応機種:Raspberry Pi Model B+/2 Model B/3 Model B & B+●GPSモジュール:GAM-2107-MTR●バックアップ電池:CR2032(別売)●サイズ:H15xW65xD56mm(サポート含む)
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする