曜日別特売
RT-PCPST1 簡易式PC電源チェッカー ルートアール 75342865

簡易式PC電源チェッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75342865品番RT-PCPST1
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

PC電源の起動と通電、各種電圧をチェックできる装置。
ATXメインコネクタ(20Pin・24Pin)を持つPC電源に対応。
PCI-Express、EPS12V、ATX12V、S-ATAコネクタに対応。

本体サイズ(mm)W121×D66×H18.5質量(g)82仕様●対応電源:ATXメインコネクタ 20Pin または 24Pin 搭載PC電源●搭載コネクタ:EPS12V(8P)、ATX12V(4P)、PCI-Express、S-ATA、FDD、IDE●測定項目:-12V、+12V2、5VSB、PG、+5V、+12V1、+3.3V●通電チェック機能:+12V、+3.3V、+5V
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする