ルートアール
ルートアールの PCアクセサリー
ルートアールの ケーブル
ルートアールの 変換・延長アダプタ
USB Type-C+microUSB(オス) → USB Type-A(メス) OTGホストケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75342874
品番
RC-OTG2MTCB
参考基準価格(税別)
¥465
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
●USB機器ケーブルをMICRO USBとTYPE Cに変換するアダプタです。
●PC用USB機器をスマートフォンに接続するため(OTG利用)に使用します。
インターフェース
USB2.0
コネクタ形状
MicroUSB(オス)・Type-C(オス) - USB A(メス)
変換タイプ
オス - メス
ケーブル長(cm)
12(ケーブル部のみ)
材質(コネクタ)
アルミ
加工
メッシュ加工
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。