曜日別特売
MCHD190FRQT31 フロアヒンジ MCHD1型 LAMP(スガツネ工業) 75343075

MCHD190FRQT31 フロアヒンジ MCHD1型 LAMP(スガツネ工業) 75343075
MCHD190FRQT31 フロアヒンジ MCHD1型 LAMP(スガツネ工業) 75343075
MCHD190FRQT31 フロアヒンジ MCHD1型 LAMP(スガツネ工業) 75343075

フロアヒンジ MCHD1型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード75343075品番MCHD190FRQT31
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

閉止力、閉止速度調節機能付きのフロアヒンジです。ドアヒンジと組み合わせることで、左右勝手のスイングドアや両開き自由ドアの閉止速度を、175°→15°、15°→0°の2つの区間で調節できます。
扉を90°の開き角度で保持する仕様も選択できます。
あおり防止機能が付いているため、扉厚や勝手違いなどの扉の仕様を問わず、重い扉(最大120 kgまで)でも快適・安全にご使用になれます。
床面からの適切なクリアランスを保つため、製品付属の標準ピポット軸以外に、交換用(別売品)としてサイズ違いのピボット軸をご用意しております。石張りプレートは別途にご用意ください。
以下の製品と組み合わせてご使用できます。
・下部コーナー金具 M100E10QT型
・下部コーナー金具 M1011型
・ビヨンド スイングドアシステム
・マネットコンパクトスイングドアシステム

付属品カバープレート仕様確度保持機能装置90°保持
注意
※ピボット軸はねじによる固定式です。(取り外す場合、六角棒スパナ 呼び5をご準備ください。)扉下面とフロアヒンジ取付面との高さの差に応じて、付属の標準ピボット軸以外に交換用ピボット軸(別売品)をご用意しております。また、組み合わせる扉によって向きが合わない場合は組み替えてください。
※ピボット軸の中心位置の調節が可能です。上下調節はできません。施工において、下図の寸法位置(調整範囲中心位置)に必ずセットしてから取り付けを行い、その後調整を行ってください。
※MCHD190FRQT31は、90°保持状態から扉を閉じる時に音が発生することがあります。※BTS75V型とは製品仕様が異なります。メンテナンス用でご検討のお客様はメーカー営業担当者までお問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする