棚受Wine デザイン棚柱Pin

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75343827 品番 SD0-BP-XXK
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

取り付けピッチが無く好きな位置で棚受を固定できます。
正面から見てもダボ穴が見えません。
棚柱間は200 mm開けてください。(一般的なワインボトルに合わせ200 mmとしています。収納する瓶のサイズに合わせて取り付けてください。)

シルバー 材質アルミニウム合金 耐荷重(N)29 質量(g)70
注意
※耐荷重は、力点が取付面から50 mmの位置の場合を示します(棚受1ヶあたり)。
※取付はシリーズ紹介をご覧ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする