※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
ステンレス平歯車 モジュール1.5 SUS304
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
15
形状
B1
注文コード
75343861
品番
S1.5SU 15B-1608N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,890
この商品は
歯数・形状
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
16
ハブ外径dh(Φmm)
18
基準円直径d(Φmm)
22.5
歯先円直径da(Φmm)
25.5
穴径dd(Φmm)
8
全長l(mm)
26
ハブ長さlh(mm)
10
モジュール
1.5
歯数
15
種別
平歯車
材質
SUS304
形状
B1
質量(g)
60.3
圧力角(°)
20
歯形
並歯
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード