※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S1.5SU 18B-1610N ステンレス平歯車 モジュール1.5 SUS304 協育歯車 75343886 S1.5SU 18B-1610N ステンレス平歯車 モジュール1.5 SUS304 協育歯車 75343886

ステンレス平歯車 モジュール1.5 SUS304

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数18 形状B1 注文コード75343886 品番S1.5SU 18B-1610N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,310
この商品は歯数・形状など25種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)16 ハブ外径dh(Φmm)22 基準円直径d(Φmm)27 歯先円直径da(Φmm)30 穴径dd(Φmm)10 全長l(mm)26 ハブ長さlh(mm)10 モジュール1.5 歯数18 種別平歯車 材質SUS304 形状B1 質量(g)86.6 圧力角(°)20 歯形並歯 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする