※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S1.5SU 20B-1610N ステンレス平歯車 モジュール1.5 SUS304 協育歯車 75343895 S1.5SU 20B-1610N ステンレス平歯車 モジュール1.5 SUS304 協育歯車 75343895

ステンレス平歯車 モジュール1.5 SUS304

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数20 形状B1 注文コード75343895 品番S1.5SU 20B-1610N
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は歯数・形状など25種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)16 ハブ外径dh(Φmm)25 基準円直径d(Φmm)30 歯先円直径da(Φmm)33 穴径dd(Φmm)10 全長l(mm)26 ハブ長さlh(mm)10 モジュール1.5 歯数20 種別平歯車 材質SUS304 形状B1 質量(g)112.4 圧力角(°)20 歯形並歯 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする