※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
ステンレス平歯車 モジュール1.5 SUS304
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
25
形状
B1
注文コード
75343904
品番
S1.5SU 25B-1610N
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
16
ハブ外径dh(Φmm)
30
基準円直径d(Φmm)
37.5
歯先円直径da(Φmm)
40.5
穴径dd(Φmm)
10
全長l(mm)
26
ハブ長さlh(mm)
10
モジュール
1.5
歯数
25
種別
平歯車
材質
SUS304
形状
B1
質量(g)
180
圧力角(°)
20
歯形
並歯
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード