※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 モジュール1.5 S45C
(3件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
17
形状
B1
圧力角(°)
20(並歯)
注文コード
75343965
品番
S1.5S 17B-1808
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・圧力角
など
365
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
17
基準円直径d(Φmm)
25.5
歯先円直径da(Φmm)
28.5
形状
B1
歯幅b(mm)
18
穴径dd(Φmm)
8(H8)
ハブ外径dh(Φmm)
20
ハブ長さlh(mm)
10
全長l(mm)
28
ウェブ厚H(mm)
-
リム内径di(Φmm)
-
キー溝(b2×t2)(mm)
-
モジュール
1.5
種別
平歯車
材質
S45C
ねじ
-
質量(g)
85.8
圧力角(°)
20(並歯)
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード