アルミ押出ハンドル HA-AF型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75344396 品番 HA-AF-20TI
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

シンプルなデザインのハンドルです。
オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。
隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。

材質/仕上アルミニウム合金/粉体塗装 寸法P(mm)10 寸法L(mm)20 チタン色 質量(g)7 付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用) 取手取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする