曜日別特売
HA-AF-20WT アルミ押出ハンドル HA-AF型 LAMP(スガツネ工業) 75344405

HA-AF-20WT アルミ押出ハンドル HA-AF型 LAMP(スガツネ工業) 75344405
HA-AF-20WT アルミ押出ハンドル HA-AF型 LAMP(スガツネ工業) 75344405
HA-AF-20WT アルミ押出ハンドル HA-AF型 LAMP(スガツネ工業) 75344405
HA-AF-20WT アルミ押出ハンドル HA-AF型 LAMP(スガツネ工業) 75344405

アルミ押出ハンドル HA-AF型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ホワイト
寸法P(mm)10
寸法L(mm)20
材質/仕上アルミニウム合金/粉体塗装
内容量1個注文コード75344405品番HA-AF-20WT
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

シンプルなデザインのハンドルです。
オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。
隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。

材質/仕上アルミニウム合金/粉体塗装寸法P(mm)10寸法L(mm)20ホワイト質量(g)7付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする