※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 モジュール1.5 S45C
(3件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
64
形状
B1
圧力角(°)
20(並歯)
注文コード
75344446
品番
S1.5S 64B-1014
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,110
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・圧力角
など
365
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
64
基準円直径d(Φmm)
96
歯先円直径da(Φmm)
99
形状
B1
歯幅b(mm)
10
穴径dd(Φmm)
14
ハブ外径dh(Φmm)
40
ハブ長さlh(mm)
10
全長l(mm)
20
ウェブ厚H(mm)
-
リム内径di(Φmm)
-
キー溝(b2×t2)(mm)
-
モジュール
1.5
種別
平歯車
材質
S45C
ねじ
-
質量(kg)
0.64
質量(g)
640
圧力角(°)
20(並歯)
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード