ガラス丁番 GS-GH50型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 仕上焼付塗装 注文コード75344649 品番GS-GH50-BL
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は仕上など3種類から選べます 他の種類を見る

大型ガラスショーケースのインセット扉用丁番です。
シリンダーガラス錠GS-GL50型と一緒に使うことでデザインを統一できます。
仮止め機能により、大きな扉も従来より簡単に取り付けできます。
左右調整ねじを回すことで、取付後に扉を±3 mmずつ調整できます。
高さ調整リングを回すことで、取付後に扉下のすき間を7 mmから12 mmに調整できます。

ブラック 仕上焼付塗装 適合扉幅(mm)900以下 適合扉高さ(mm)2500以下 ガラス厚(mm)8/10/12/12.7 耐荷重(N)490 付属品十字穴付き皿タッピンねじ 呼び5×30、パッキンA(t12、t12.7 mm用)、ガラス厚調整スペーサー(t8 mm用)、六角棒スパナ呼び3(左右・高さ調整用)、六角棒スパナ呼び5(丁番表裏組み立て用) シリーズインセット扉用 GS-Gシリーズ PAT
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※ガラスサイズは扉質量を優先して決めてください。
※ガラス厚8 mmの場合、ガラス厚調整スペーサーを使用してください。
※ガラス厚12および12.7 mmの場合、パッキンを付属に差し替えて使用してください。
※ガラスには飛散防止フィルムを貼ることをお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする