※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S2S 22B-2212 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 75344945 S2S 22B-2212 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 75344945 S2S 22B-2212 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 75344945

平歯車 モジュール2 S45C

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数22 種別平歯車 注文コード75344945 品番S2S 22B-2212
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は歯数・種別・形状など330種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)22 ハブ外径dh(Φmm)38 基準円直径d(Φmm)44 歯先円直径da(Φmm)48 穴径dd(Φmm)12 全長l(mm)32 ハブ長さlh(mm)10 モジュール2 歯数22 種別平歯車 材質S45C B1 質量(g)323.4 圧力角(°)20(並歯) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする