※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S2S 28B-1214 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 75345076 S2S 28B-1214 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 75345076 S2S 28B-1214 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 75345076

平歯車 モジュール2 S45C

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数28 種別平歯車 注文コード75345076 品番S2S 28B-1214
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は歯数・種別・形状など330種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)12 ハブ外径dh(Φmm)48 基準円直径d(Φmm)56 歯先円直径da(Φmm)60 穴径dd(Φmm)14 全長l(mm)22 ハブ長さlh(mm)10 モジュール2 歯数28 種別平歯車 材質S45C B1 質量(g)304.3 圧力角(°)20(並歯) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする