※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFRAKI-NP-F-SN9-R リフトアシストステーWind プッシュオープン用ヒンジレスタイプ LAMP(スガツネ工業) 75345218 SFRAKI-NP-F-SN9-R リフトアシストステーWind プッシュオープン用ヒンジレスタイプ LAMP(スガツネ工業) 75345218 SFRAKI-NP-F-SN9-R リフトアシストステーWind プッシュオープン用ヒンジレスタイプ LAMP(スガツネ工業) 75345218 SFRAKI-NP-F-SN9-R リフトアシストステーWind プッシュオープン用ヒンジレスタイプ LAMP(スガツネ工業) 75345218 SFRAKI-NP-F-SN9-R リフトアシストステーWind プッシュオープン用ヒンジレスタイプ LAMP(スガツネ工業) 75345218 SFRAKI-NP-F-SN9-R リフトアシストステーWind プッシュオープン用ヒンジレスタイプ LAMP(スガツネ工業) 75345218

リフトアシストステーWind プッシュオープン用ヒンジレスタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75345218 品番 SFRAKI-NP-F-SN9-R
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ワンタッチで取り付けられるヒンジレスのリフトアシストステーです。
プッシュラッチとの併用で、プッシュオープン仕様となります。
重い扉にも適しています。
コンパクトなデザインでキャビネットにすっきりと納まります。
3次元調整機能付きです。(前後-1〜+3 mm、左右±2 mm、上下-2〜+3 mm)

モーメント(N・m)最大5〜14/2本 質量(g)800 左右区別右用
注意
※必ず本体、カバーをセットでご購入ください。
※左右の勝手違いがあります。※キャビネットおよび扉の設計、本品の取付位置は必ず指定寸法、水平、垂直度をお守りください。1枚の扉に複数個の製品を使用する場合、取付位置に差異がありますと、いずれかの製品に荷重負担が集中し、製品の寿命や機能に影響する可能性があります。取付時には十分にご注意ください。
※誤った寸法で取り付けると、扉が閉じないなど正しく機能しないだけでなく、本製品や丁番が破損する原因となります。
※しっかりした剛性のあるキャビネットに取り付けてください。
※左右1個ずつ、同じモーメントのものをお選びください。3個使いの場合3つめのステーは左右どちらを選んでも問題ありません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする