※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 モジュール2.5 S45C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
25
種別
平歯車
注文コード
75346083
品番
S2.5S 25B-2815
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,790
この商品は
歯数・種別・形状
など
239
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
28
ハブ外径dh(Φmm)
50
基準円直径d(Φmm)
62.5
歯先円直径da(Φmm)
67.5
穴径dd(Φmm)
15
全長l(mm)
40
ハブ長さlh(mm)
12
モジュール
2.5
歯数
25
種別
平歯車
材質
S45C
形
B1
質量(g)
804.3
圧力角(°)
20(並歯)
RoHS指令(10物質対応)
対応