コンセントカバー 金属タイプ DMC1型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75346119 品番DMC1W-S-MC-GL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

水平面と垂直面に取り付けできます。mm、金属カバータイプは7.8mmと薄型
厚みが樹脂タイプは7のため、フラットですっきりとしたデザインです。
耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。
ほこりよけの自閉カバー付きです。

ゴールド 材質/仕上PBT樹脂・ステンレス鋼(SUS304)/ヘアライン仕上 口数1口(2連) 寸法A(mm)35.7 寸法B(mm)8 質量(g)79 付属品十字穴付皿タッピンねじ4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット 用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具 仕様開時保持、金属カバータイプ PAT
注意
※スイッチや電話線モジュールなど出っ張りのあるソケットは取付できません。
※コンセントの取り付けには電気工事士の資格が必要です。(結線済コンセントを除く。)
※水やほこりがコンセントの差込口に入ると、ショートや異常発熱による発煙・発火の恐れがあります。
※全開状態でプラグの抜き差しを行ってください。
※金属カバーにプラグが接触すると、ショート(短絡)する可能性があります。
※3pinコンセントは使用しないでください。上記の使用が難しい場合は、樹脂カバータイプをご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75346119 DMC1W-S-MC-GL 80015409 DMC1W-SN-MC-GL コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型 LAMP(スガツネ工業) コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型 LAMP(スガツネ工業) 1個 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする