※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 モジュール2.5 S45C
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
40
種別
平歯車
注文コード
75346223
品番
S2.5S 40B-2518
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
歯数・種別・形状
など
239
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
25
ハブ外径dh(Φmm)
60
基準円直径d(Φmm)
100
歯先円直径da(Φmm)
105
穴径dd(Φmm)
18
全長l(mm)
37
ハブ長さlh(mm)
12
モジュール
2.5
歯数
40
種別
平歯車
材質
S45C
質量(kg)
1.73
形
B1
圧力角(°)
20(並歯)
RoHS指令(10物質対応)
対応