※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 モジュール3 S45C
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
16
形
B1
注文コード
75346582
品番
S3S 16B-3016N
参考基準価格(税別)
¥3,090
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形
など
201
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
30
ハブ外径dh(Φmm)
40
基準円直径d(Φmm)
48
歯先円直径da(Φmm)
54
穴径dd(Φmm)
16
全長l(mm)
43
ハブ長さlh(mm)
13
モジュール
3
歯数
16
種別
平歯車
材質
S45C
質量(kg)
0.49
形
B1
圧力角(°)
20(並歯)
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード