※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S3S 25B-3020N 平歯車 モジュール3 S45C 協育歯車 75346704 S3S 25B-3020N 平歯車 モジュール3 S45C 協育歯車 75346704 S3S 25B-3020N 平歯車 モジュール3 S45C 協育歯車 75346704

平歯車 モジュール3 S45C

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数25 B1 注文コード75346704 品番S3S 25B-3020N
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は歯数・形など201種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)30 ハブ外径dh(Φmm)60 基準円直径d(Φmm)75 歯先円直径da(Φmm)81 穴径dd(Φmm)20 全長l(mm)43 ハブ長さlh(mm)13 モジュール3 歯数25 種別平歯車 材質S45C 質量(kg)1.22 B1 圧力角(°)20(並歯) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする