垂直収納扉金物 パーツセット内部品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容ローラー×2、ローラーブラケット×左右各1、インサートめねじ×2、G型スベリ鋲×2、当たり止め×2、六角棒スパナ、十字穴付なべ小ねじM4×6、十字穴付バインドタッピンねじ、十字穴付丸皿タッピンねじ、座付六角穴付ボルトM4×6 注文コード75346855 品番ALT-2V-360SP
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はセット内容3種類から選べます 他の種類を見る

ALT-2V-360に必要なパーツセットです。

材質/仕上ローラー:エチレンプロピレンゴム(EPDM)・鋼/光沢クロメート処理(三価)、ローラーブラケット:鋼/有色クロメート処理、インサートめねじ:ポリアミド(PA)、G型スベリ鋲:ポリエチレン(PE)、当り止め:鋼/エチレンプロピレンゴム(EPDM)/光沢クロメート処理 ホワイト(ローラー)、ホワイト(インサートめねじ)、ナチュラル(G型スベリ鋲)、ホワイト(当り止め) セット内容ローラー×2、ローラーブラケット×左右各1、インサートめねじ×2、G型スベリ鋲×2、当たり止め×2、六角棒スパナ、十字穴付なべ小ねじM4×6、十字穴付バインドタッピンねじ、十字穴付丸皿タッピンねじ、座付六角穴付ボルトM4×6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする