※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S2SU 14B-1410N ステンレス平歯車 モジュール2 SUS304 協育歯車 75347115 S2SU 14B-1410N ステンレス平歯車 モジュール2 SUS304 協育歯車 75347115

ステンレス平歯車 モジュール2 SUS304

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数14 注文コード75347115 品番S2SU 14B-1410N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,360
この商品は歯数など21種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)14 ハブ外径dh(Φmm)20 基準円直径d(Φmm)28 歯先円直径da(Φmm)32 穴径dd(Φmm)10 全長l(mm)24 ハブ長さlh(mm)10 モジュール2 歯数14 種別平歯車 材質SUS304 形状B1 質量(g)78.3 圧力角(°)20(並歯) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする