角型配線孔キャップ LSKS型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75347117 品番 LS50KS-BL
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。

材質ABS樹脂 ブラック 最小適合板厚(mm)16 質量(g)9.2 タイプ片側はめ込みタイプ PAT
注意
※上から押し込むように取り付けてください。
※板金に取り付ける場合は、接着剤を併用してください。
※本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする