※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
ステンレス平歯車 モジュール2 SUS304
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75347124
品番
S2SU 15B-1410N
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
歯幅b(mm)
14
ハブ外径dh(Φmm)
22
基準円直径d(Φmm)
30
歯先円直径da(Φmm)
34
穴径dd(Φmm)
10
全長l(mm)
24
ハブ長さlh(mm)
10
モジュール
2
歯数
15
種別
平歯車
材質
SUS304
形状
B1
質量(g)
93.7
圧力角(°)
20(並歯)
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード