※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
ステンレス平歯車 モジュール2 SUS304
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
25
注文コード
75347167
品番
S2SU 25B-1414N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,550
この商品は
歯数
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
14
ハブ外径dh(Φmm)
36
基準円直径d(Φmm)
50
歯先円直径da(Φmm)
54
穴径dd(Φmm)
14
全長l(mm)
24
ハブ長さlh(mm)
10
モジュール
2
歯数
25
種別
平歯車
材質
SUS304
形状
B1
質量(g)
269.4
圧力角(°)
20(並歯)
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード