※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
ステンレス平歯車 モジュール2 SUS304
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75347212
品番
S2SU 40B-1214N
参考基準価格(税別)
¥15,060
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
歯幅b(mm)
12
ハブ外径dh(Φmm)
50
基準円直径d(Φmm)
80
歯先円直径da(Φmm)
84
穴径dd(Φmm)
14
全長l(mm)
22
ハブ長さlh(mm)
10
モジュール
2
歯数
40
種別
平歯車
材質
SUS304
形状
B1
質量(g)
607.2
圧力角(°)
20(並歯)
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード