※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S2SU 80B-1216N ステンレス平歯車 モジュール2 SUS304 協育歯車 75347291 S2SU 80B-1216N ステンレス平歯車 モジュール2 SUS304 協育歯車 75347291

ステンレス平歯車 モジュール2 SUS304

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数80 注文コード75347291 品番S2SU 80B-1216N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,810
この商品は歯数など21種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)12 ハブ外径dh(Φmm)60 基準円直径d(Φmm)160 歯先円直径da(Φmm)164 穴径dd(Φmm)16 全長l(mm)22 ハブ長さlh(mm)10 モジュール2 歯数80 種別平歯車 材質SUS304 形状B1 質量(g)2100 圧力角(°)20(並歯) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする