※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
ベベルギヤ モジュール0.5 黄銅
(1件のレビュー)
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
20
注文コード
75347325
品番
B50B 20*3
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
3.2
ハブ外径dh(Φmm)
8
基準円直径d(Φmm)
10
歯先円直径da(Φmm)
10.89
穴径dd(Φmm)
3
穴長さl(mm)
8
組立距離A(mm)
15.52
ハブ長さlh(mm)
5
歯数
20
種別
ベベル
材質
黄銅
減速比
2
全長(mm)
(lw)8.54、(la)5.74
質量(g)
3
圧力角(°)
20
先端角度
歯先(δa)29度8分、(ds)Φ5.6
ねじ(mm)
(2-M(120°))2-M2.5、(ls)2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード