※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
ベベルギヤ モジュール0.8 S45C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
40
注文コード
75347395
品番
B80S 40*6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,970
この商品は
歯数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
4.5
ハブ外径dh(Φmm)
20
基準円直径d(Φmm)
32
歯先円直径da(Φmm)
32.72
穴径dd(Φmm)
6
穴長さl(mm)
9.5
組立距離A(mm)
16.46
ハブ長さlh(mm)
6
モジュール
0.8
歯数
40
種別
ベベルギヤ
材質
S45C
減速比
2
全長(mm)
(lw)11.01、(la)9.18
質量(g)
32.3
圧力角(°)
20
先端角度
歯先(δa)66度0分、(ds)Φ22.9
ねじ(mm)
(2-M(120°))2-M4、(ls)3
精度等級
JIS B 1704(旧JIS3級)
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード