※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WS 60R-050 W-BOX 協育歯車 75347431 WS 60R-050 W-BOX 協育歯車 75347431

W-BOX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75347431 品番 WS 60R-050
参考基準価格(税別)¥38,870 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
寸法A(mm)60 寸法B(mm)50 寸法C(mm)55 寸法D(mm)50 寸法E(mm)40 寸法F(mm)10 寸法G(mm)10 寸法H(Φmm)5 寸法I(Φmm)8 寸法J(mm)17 寸法K(mm)19 寸法L(mm)8 寸法M(mm)8 寸法O(mm)8 寸法b(mm)3 寸法l(mm)8 寸法t(mm)1.8 仕様(レシオ)50 減速比50 質量(kg)0.36 取付ねじ(8-N)8-M3、(深さ)6 許容オーバーハング荷重(N[kgf])24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする