※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ベベルボックス
W-BOX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75347483
品番
WS 80R-010
参考基準価格(税別)
¥45,740
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
70
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
45
寸法F(mm)
20
寸法G(mm)
20
寸法H(Φmm)
8
寸法I(Φmm)
10
寸法J(mm)
18
寸法K(mm)
26
寸法L(mm)
10
寸法M(mm)
5
寸法O(mm)
0
寸法b(mm)
3
寸法l(mm)
15
寸法t(mm)
1.8
仕様
(レシオ)10
減速比
10
質量(kg)
0.61
取付ねじ
(8-N)8-M5、(深さ)10
許容オーバーハング荷重(N[kgf])
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード