※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WS 90R-050 W-BOX 協育歯車 75347526 WS 90R-050 W-BOX 協育歯車 75347526

W-BOX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75347526 品番 WS 90R-050
参考基準価格(税別)¥53,400 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
寸法A(mm)90 寸法B(mm)75 寸法C(mm)85 寸法D(mm)70 寸法E(mm)50 寸法F(mm)20 寸法G(mm)25 寸法H(Φmm)8 寸法I(Φmm)15 寸法J(mm)33 寸法K(mm)21 寸法L(mm)10 寸法M(mm)5 寸法O(mm)17 寸法b(mm)5 寸法l(mm)20 寸法t(mm)3 仕様(レシオ)50 減速比50 質量(kg)1.02 取付ねじ(8-N)8-M5、(深さ)10 許容オーバーハング荷重(N[kgf])58 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする