上部コーナー金具 M100E21型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75347616 品番M100E21-14
参考基準価格(税別)¥37,900 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

上ピボット金具M100E27型や欄間・壁用ピボット金具M100E41型と組み合わせて使用します。
落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。

材質/仕上本体:アルミニウム合金/鏡面仕上、カバー:アルミニウム合金 ガラス厚(mm)8/10/12/13.5 仕様落下防止機能付
注意
※下部コーナー金具と軸心位置を合わせて施工してください。
※シャワーブースなどの水回りでは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする