※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1021-14-10 上部コーナー金具 M1021型 LAMP(スガツネ工業) 75347659 M1021-14-10 上部コーナー金具 M1021型 LAMP(スガツネ工業) 75347659

上部コーナー金具 M1021型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ガラス厚(mm)10 注文コード75347659 品番M1021-14-10
参考基準価格(税別)¥38,550 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はガラス厚など4種類から選べます 他の種類を見る

欄間・サイドパネル用ピボット金具M1051型や欄間・壁用ピボット金具M1041型、上ピボット金具M100E27型と組み合わせて使用します。
落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。

材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/鏡面仕上 ガラス厚(mm)10 寸法D(mm)28 仕様落下防止機能付
注意
※取付C・Dの場合、下部コーナー金具とサイズが揃いません。
※下部コーナー金具と軸心位置を合わせて施工してください。
※シャワーブースなどの水回りでは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする