下ピボット M1735型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上サテン仕上 注文コード75348009 品番M1735-31
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は仕上2種類から選べます 他の種類を見る

下部コーナー金具M100E10QT型、 M1011型と組み合わせて使用します。

適合扉高さ(mm)2200以下 適合扉質量(kg)66以下 仕上サテン仕上 主材質黄銅、アルミニウム合金 付属品カバープレート
注意
※シャワーブースなどの水回りでは使用できません。
※アンカー用ドリル(径20 mm)や固定用接着材など、お客様にて別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする