下部コーナー金具 M1011型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ガラス厚(mm)10 注文コード75348036 品番M1011-31-10
参考基準価格(税別)¥24,320 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はガラス厚など4種類から選べます 他の種類を見る

ソフトクローズする扉にする場合:フロアヒンジ MCHD1型と組み合せて使用します。
ソフトクローズしない扉にする場合:下ピボット M1735型とレバーハンドルロックセットZL-1601型を組み合せて使用します。

材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/サテン仕上 ガラス厚(mm)10 寸法D(mm)28 材質(カバー)ステンレス鋼
注意
※シャワーブースなどの水回りでは使用できません。
※扉サイズは扉質量を優先して決めてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする