d line レバーハンドル 12-8003型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75348447 品番 12-8003-02-011-R-12-SH
参考基準価格(税別)¥133,720 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

シンプルで実用的でありながら、川原の小石のように丸みがあり、遊びごころを感じさせるデザインです。
BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)は、革新的なデザインアプローチを得意とする国際的建築家集団です。
数多くの世界的建築コンペで受賞し、2016年『タイム』誌で『世界で最も影響力のある100人』に選出されました。

材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアライン仕上 バックセット51 適合扉厚(mm)33〜42 錠前表示錠 付属品ヘクサロビュラ棒スパナ(呼びT10)、六角棒スパナ(呼び2.5) 備考BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)コレクション 仕様ケースロックセット種類:スタンダード型 ケースロックセット 種類屋内用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする